SCHNEIDER ELECTRIC - Lattiakaappi - 42U 800x1200mm sivupaneeleilla

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 800 mm

  • Laiterivien määrä - 42

  • Syvyys - 1200 mm

  • Väri - musta

  • Kiinnityskohta - ei ole

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

474 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

731304427865

Sähkönumero

7233127

Toimittajan tuotenumero

ER8222

Tukkuerä

1

Leveys:

800 mm

Laiterivien määrä:

42

Syvyys:

1200 mm

Väri:

musta

Kiinnityskohta:

ei ole

Korkeus:

1991 mm

Materiaali:

teräs

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Kiskoprofiili:

ei ole

Ovien lukumäärä:

2

Ilmanvaihto:

passiivinen

Rasterimitta:

19"

Maksimikuorma:

1200 kg

Kattolevyllä:

kyllä

Etuovella:

kyllä

Etuoven materiaali:

teräs

Etuoven lukitus:

kaksipiste

Takaovella:

kyllä

Takaoven materiaali:

teräs

Takaoven lukitus:

kaksipiste

Ikkunallisella ovella:

ei

Sivuseinillä:

kyllä

Sokkelilla:

ei

Vertikaalinen kaapelinohjaus:

ei

Pintamateriaali:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Malli / Tyyppi:

kiinteällä kehyksellä

RAL-numero:

9005

Purettavissa:

ei

Maadoituksella:

kyllä

Kotelointiluokka (NEMA):

1

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Easy Rack 42U 800x1200mm sivupaneeleilla, musta

Easy Rack on luotettava ja kustannustehokas laitekaappisarja, joka on suunniteltu helpottamaan verkko- ja palvelinlaitteiston käyttöönottoa. Easy Rack -laitekaapit toimitetaan kasattuina ja valmiiksi varustettuna asennuskiskoilla. Tämän laitekaappisarjan malleja on saatavilla 24U, 42U ja 48U korkeina. Kyseinen Easy Rack -malli on 42U korkea, 800mm leveä ja 1200mm syvä, sekä varustettu sivupaneeleilla.

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan