SCHNEIDER ELECTRIC - Lattiakaappi - Easy MDC 42U avoin

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi
SCHNEIDER ELECTRIC - Lattiakaappi - Easy MDC 42U avoin

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 600 mm

  • Laiterivien määrä - 42

  • Syvyys - 1200 mm

  • Väri - musta

  • Kiinnityskohta - etu- ja takapuoli

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

819 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

731304432326

Sähkönumero

7233186

Toimittajan tuotenumero

EMDC42U6KP2V

Tukkuerä

1

Leveys:

600 mm

Laiterivien määrä:

42

Syvyys:

1200 mm

Väri:

musta

Kiinnityskohta:

etu- ja takapuoli

Korkeus:

2020 mm

Materiaali:

teräs

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Kiskoprofiili:

L-muoto

Ovien lukumäärä:

2

Ilmanvaihto:

aktiivinen

Rasterimitta:

19"

Maksimikuorma:

1200 kg

Kattolevyllä:

kyllä

Etuovella:

kyllä

Etuoven materiaali:

teräs

Etuoven lukitus:

yksipiste

Takaovella:

kyllä

Takaoven materiaali:

teräs

Takaoven lukitus:

kolmipiste

Ikkunallisella ovella:

ei

Sivuseinillä:

kyllä

Sokkelilla:

ei

Vertikaalinen kaapelinohjaus:

kyllä

Pintamateriaali:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Malli / Tyyppi:

kiinteällä kehyksellä

RAL-numero:

9005

Purettavissa:

kyllä

Maadoituksella:

kyllä

Kotelointiluokka (NEMA):

muu

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Easy Micro Data Center, 42U, avoin, ritiläovi

Easy Micro Data Center on valmiiksi konfiguroitu laitekaappikokonaisuus, joka on varustettu valmiiksi asennetulla UPS-järjestelmällä, PDP-virranjakelupaneelilla ja monitorointilaitteistolla (kosteus -ja lämpötilasensorit, ovitunnistin, hälytysmerkkivalo). Lisäksi laitekaappikokonaisuuteen kuuluu UPS-akusto, PDU sekä muita lisävarusteita kuten kaapeliohjurit ja valmiiksi laitekaappiin asennettu sisävalaistus. Valmiiksi konfiguroitu Easy Micro Data Center on suunniteltu helpottamaan ja nopeuttamaan IT-laitteiston käyttöönottoa. Kyseisen kokonaisuuden laitekaappi on varustettu ritiläovella ja -takapaneelilla jäähdyttävän ilmavirran maksimoimiseksi.

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan