SCHNEIDER ELECTRIC - Lattiakaappi - LK 2000x600x800 L

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - kiinteällä kehyksellä
Leveys - 600 mm
Korkeus - 2000 mm
Syvyys - 800 mm
Laiterivien määrä - 42
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606480287534
Sähkönumero
7200690
Toimittajan tuotenumero
NSYVDA42U68L
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
kiinteällä kehyksellä
Leveys:
600 mm
Korkeus:
2000 mm
Syvyys:
800 mm
Laiterivien määrä:
42
Materiaali:
teräs
Väri:
harmaa
Kiskoprofiili:
ei ole
Ovien lukumäärä:
1
Ilmanvaihto:
ei ole
Rasterimitta:
19"
Maksimikuorma:
400 kg
Kattolevyllä:
kyllä
Maadoituksella:
ei
Etuovella:
kyllä
Sivuseinillä:
kyllä
Purettavissa:
kyllä
Pintamateriaali:
pinnoitettu jauhemaalauksella
RAL-numero:
7035
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Kotelointiluokka (NEMA):
1
Actassi - Nykyaikainen tuotevalikoima rakennusten ja datakeskusten verkkoinfrastruktuureihin
Verkon kytkennät saumattomasti päästä päähän
- Yksi ratkaisujen tarjoaja antaa saumattoman kytkettävyyden päästä päähän rakennuksiin ja datakeskuksiin
- Kattava valikoima: kupari- ja kuituliittimiä, kupari- ja valokuitulähiverkkokaapeleita ja laitejohtoja, ristikytkentäpaneeleita sekä laitekaappeja.
- Ylivertainen käytettävyys - helppo määritellä, helppo asentaa, helppo käyttää ja helppo laajentaa
- Jälkiasennukset eivät aiheuta ongelmia
- Kansainväliset standardit ylittävä suorituskyky
- Riippumattoman laboratorion tarkastamia ja sertifioimia
- Koko maailman kattavat takuuohjelmat
- Suunniteltu sopimaan tarkasti muihin Schneider Electricin tuotteisiin ja ratkaisuihin
- Täydellisten infrastruktuurien suunnittelua helpottavat ohjelmistotyökalut
- Koko maailman kattava myyntiorganisaatio on aina valmis auttamaan
- Innovatiiviset tuotteet:
- Yhdestä osasta koostuvat RJ45-liittimet ovat jopa 50 % nopeampia kytkeä ja täysin standardien ISO/IEC11801 ja 2:2010 mukaisia
- 19 tuuman paneelit pikakiinnitys- ja liukutoiminnolla, automaattinen maadoitus, ylivertainen kaapelien hallinta ja merkintä
- Innovatiiviset LAN-kaapelit - - Kolmen ja neljän pisteen EA-luokan LAN-kaapelointi
- EA-luokan asennusvalmis kaapelointi
- Kaapit esiasennetuin varustein


