Varastointi päättyy

SCHNEIDER ELECTRIC - Lattiakaappi - LK 2000x800x800 P

Schneider Electric, Strömfors
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - kiinteällä kehyksellä

  • Leveys - 800 mm

  • Korkeus - 2000 mm

  • Syvyys - 800 mm

  • Laiterivien määrä - 42

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3606480287527

Sähkönumero

7200689

Toimittajan tuotenumero

NSYVDA42U88LR

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

kiinteällä kehyksellä

Leveys:

800 mm

Korkeus:

2000 mm

Syvyys:

800 mm

Laiterivien määrä:

42

Materiaali:

teräs

Väri:

harmaa

Kiskoprofiili:

ei ole

Ovien lukumäärä:

1

Ilmanvaihto:

ei ole

Rasterimitta:

19"

Maksimikuorma:

400 kg

Kattolevyllä:

kyllä

Maadoituksella:

ei

Etuovella:

kyllä

Sivuseinillä:

kyllä

Purettavissa:

kyllä

Pintamateriaali:

pinnoitettu jauhemaalauksella

RAL-numero:

7035

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Kotelointiluokka (NEMA):

1

laitekaappi 42U 80x80,peltiovi

Actassi - Nykyaikainen tuotevalikoima rakennusten ja datakeskusten verkkoinfrastruktuureihin

Verkon kytkennät saumattomasti päästä päähän
  • Yksi ratkaisujen tarjoaja antaa saumattoman kytkettävyyden päästä päähän rakennuksiin ja datakeskuksiin
  • Kattava valikoima: kupari- ja kuituliittimiä, kupari- ja valokuitulähiverkkokaapeleita ja laitejohtoja, ristikytkentäpaneeleita sekä laitekaappeja.
  • Ylivertainen käytettävyys - helppo määritellä, helppo asentaa, helppo käyttää ja helppo laajentaa
  • Jälkiasennukset eivät aiheuta ongelmia
  • Kansainväliset standardit ylittävä suorituskyky
  • Riippumattoman laboratorion tarkastamia ja sertifioimia
  • Koko maailman kattavat takuuohjelmat
  • Suunniteltu sopimaan tarkasti muihin Schneider Electricin tuotteisiin ja ratkaisuihin
  • Täydellisten infrastruktuurien suunnittelua helpottavat ohjelmistotyökalut
  • Koko maailman kattava myyntiorganisaatio on aina valmis auttamaan
  • Innovatiiviset tuotteet:
    - Yhdestä osasta koostuvat RJ45-liittimet ovat jopa 50 % nopeampia kytkeä ja täysin standardien ISO/IEC11801 ja 2:2010 mukaisia
    - 19 tuuman paneelit pikakiinnitys- ja liukutoiminnolla, automaattinen maadoitus, ylivertainen kaapelien hallinta ja merkintä
    - Innovatiiviset LAN-kaapelit
  • - Kolmen ja neljän pisteen EA-luokan LAN-kaapelointi
    - EA-luokan asennusvalmis kaapelointi
    - Kaapit esiasennetuin varustein