SCHNEIDER ELECTRIC - Lattiarasia - 10x asennusrasia 2x

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennettavien laitteiden/kojeiden lukumäärä - 2
Kaapeliläpivientien määrä - 4
Asennusyksikön kiinnitystapa - napsautettava
Vedonpoistojen lukumäärä - 4
Pituus - 125 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606489819057
Sähkönumero
1458343
Toimittajan tuotenumero
INS52153
Tukkuerä
10
Asennettavien laitteiden/kojeiden lukumäärä:
2
Kaapeliläpivientien määrä:
4
Asennusyksikön kiinnitystapa:
napsautettava
Vedonpoistojen lukumäärä:
4
Pituus:
125 mm
Leveys:
65 mm
Syvyys:
23 mm
Materiaali:
muu
10x asennusrasia 2x
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


