SCHNEIDER ELECTRIC - Lattiarasia - 10x asennusrasia 3x

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennettavien laitteiden/kojeiden lukumäärä - 3
Kaapeliläpivientien määrä - 4
Asennusyksikön kiinnitystapa - napsautettava
Vedonpoistojen lukumäärä - 4
Pituus - 157 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606489819071
Sähkönumero
1458345
Toimittajan tuotenumero
INS52155
Tukkuerä
8
Asennettavien laitteiden/kojeiden lukumäärä:
3
Kaapeliläpivientien määrä:
4
Asennusyksikön kiinnitystapa:
napsautettava
Vedonpoistojen lukumäärä:
4
Pituus:
157 mm
Leveys:
65 mm
Syvyys:
23 mm
Materiaali:
muu
10x asennusrasia 3x
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


