SCHNEIDER ELECTRIC - Lattiarasia - 10x asennusrasia 4x

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennettavien laitteiden/kojeiden lukumäärä - 4
Kaapeliläpivientien määrä - 4
Asennusyksikön kiinnitystapa - napsautettava
Vedonpoistojen lukumäärä - 4
Pituus - 205 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606489819064
Sähkönumero
1458344
Toimittajan tuotenumero
INS52154
Tukkuerä
8
Asennettavien laitteiden/kojeiden lukumäärä:
4
Kaapeliläpivientien määrä:
4
Asennusyksikön kiinnitystapa:
napsautettava
Vedonpoistojen lukumäärä:
4
Pituus:
205 mm
Leveys:
65 mm
Syvyys:
23 mm
Materiaali:
muu
10x asennusrasia 4x
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


