SCHNEIDER ELECTRIC - Lattiarasia - Lattiaras L muovi IP20 6mod

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellismitta - 200 mm
Kanavan korkeus - 28...38 mm
Säätövara - 70...109 mm
Asennettavien laitteiden/kojeiden lukumäärä - 6
Lattiapäällysteen vähimmäispaksuus - 70 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606489818968
Sähkönumero
1458334
Toimittajan tuotenumero
INS52122
Tukkuerä
7
Nimellismitta:
200 mm
Kanavan korkeus:
28...38 mm
Säätövara:
70...109 mm
Asennettavien laitteiden/kojeiden lukumäärä:
6
Lattiapäällysteen vähimmäispaksuus:
70 mm
Kanavan leveys:
150...150 mm
Soveltuu upotetulle lattiakanavalle (suljettu):
kyllä
Soveltuu kelluva-asenteiselle suljetulle lattiakanavalle:
ei
Asennusaukon muoto:
suorakulmainen
Asennusaukko pylväälle:
ei
Seinämän materiaali:
muovi
Tiivisteen asennusmahdollisuus:
ei
Kannen irroitusmahdollisuus pohjasta:
kyllä
Pohjalevy:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP24
Lattiarasia L muovi IP20 6mod
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


