SCHNEIDER ELECTRIC - Lattiarasia - Lattiarasia Schuko

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kannen muoto - neliö
Upotuspituus - 100 mm
Upotusleveys - 100 mm
Upotushalkaisija - 142 mm
Ulkohalkaisija - 120 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606489938291
Sähkönumero
1458294
Toimittajan tuotenumero
INS52171
Tukkuerä
12
Kannen muoto:
neliö
Upotuspituus:
100 mm
Upotusleveys:
100 mm
Upotushalkaisija:
142 mm
Ulkohalkaisija:
120 mm
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):
1
Väri:
hopea
Minimi asennussyvyys:
62 mm
Laitekoteloiden määrä:
1
Läpivientien lukumäärä:
8
Kotelon/suojuksen materiaali:
ruostumaton teräs
Kaapeliaukko kannessa:
ei
Pintamateriaali:
ruostumaton teräs
Pistorasioiden määrä brittiläisen standardin (BS1363) mukaan:
0
Mattoaukolla:
ei
Kotelon pintakäsittely:
käsittelemätön
Suojakehys lattiapäällysteelle:
ei
Kannen suojakäsittely:
käsittelemätön
Lattiapäällysteen syvyys:
62 mm
Soveltuu ontolle lattiarakenteelle:
kyllä
Kannen pintakäsittely:
harjattu
Soveltuu sisäkäyttöön:
kyllä
Soveltuu betonirakenteeseen:
kyllä
Soveltuu vesipuhdistettavaan tilaan:
kyllä
Voimapistorasioiden (CEE) määrä - 16 A / 400 V / 5-napainen:
0
Soveltuu lattiakanavaan:
ei
Soveltuu ulkokäyttöön:
ei
CEE-pistorasioiden 32 A / 400 V / 5-napainen määrä:
0
Soveltuu tietokonesalin lattiaan:
kyllä
Soveltuu kaksoislattiarakenteelle:
kyllä
Lukittava kansi:
kyllä
Muotoilultaan suorakulmainen IP44 lattiarasia, jossa hidastetusti aukeava jousikuormitteinen kansi. Siinä on yksi maadoitettu Schuko-pistorasia ja yksi 22,5 mm: n peitelevy. Toimitussisältöön kuuluu metallinen asennusrasia.
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


