SCHNEIDER ELECTRIC - Lattiarasia OptiLine - OL Valurasia ontelo 8 mod

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellismitta - 502 mm

  • Kannen muoto - suorakulmainen

  • Kanavan korkeus - 20...50 mm

  • Kanavan leveys - 20...50 mm

  • Säätövara - 0...75 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3606480483066

Sähkönumero

1458168

Toimittajan tuotenumero

ISM50356

Tukkuerä

1

Nimellismitta:

502 mm

Kannen muoto:

suorakulmainen

Kanavan korkeus:

20...50 mm

Kanavan leveys:

20...50 mm

Säätövara:

0...75 mm

Soveltuu upotetulle lattiakanavalle (suljettu):

ei

Soveltuu kelluva-asenteiselle suljetulle lattiakanavalle:

kyllä

Lattiapäällysteen vähimmäispaksuus:

0 mm

Seinämän materiaali:

teräs

Asennus asennuskehyksellä:

ei

Tiivisteen asennusmahdollisuus:

ei

Kannen irroitusmahdollisuus pohjasta:

kyllä

Pohjalevy:

kyllä

OptiLine valurasia Ontelolaatoihin 8 Moduulia

Täydellinen valikoima lattiakoteloita. Suunniteltu nopeasti asennettavaksi niin, että tulos on täydellinen ja helposti päivitettävissä ja muutettavissa.
  • Muovi- tai rosterikotelot lattialle 15 moduulille
  • Rosteri myös 8 ja 4 moduulille

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan