SCHNEIDER ELECTRIC - Lattiarasia Unica System+ - 5x Lattiaras XS kor lattia

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Halogeeniton - kyllä
Kotelointiluokka (IP) - IP44
Mekaaninen koodaus - ei
Värikoodaus/ kosketin - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Unica System+
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
3606489818937
Sähkönumero
1458331
Toimittajan tuotenumero
IMT35032A
Tukkuerä
1
Halogeeniton:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Mekaaninen koodaus:
ei
Värikoodaus/ kosketin:
valkoinen
Unica system+ 5x lattiarasia XS korotetulle lattialle 5x Lattiarasia XS korotettulle lattialle tai seinään.
Sopii käytettäväksi esim. lattiapistorasioiden XS kanssa ( snro 1458328 ja 1458329). Asennetaan 67mm reikään.
Sopii käytettäväksi esim. lattiapistorasioiden XS kanssa ( snro 1458328 ja 1458329). Asennetaan 67mm reikään.




