SCHNEIDER ELECTRIC - Lattiarasia - Valurasia XL 100x376x252

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellismitta - 376 mm
Kannen muoto - suorakulmainen
Kanavan korkeus - 20...50 mm
Kanavan leveys - 20...50 mm
Säätövara - 100...100 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606490150354
Sähkönumero
1458544
Toimittajan tuotenumero
INS52003
Tukkuerä
1
Nimellismitta:
376 mm
Kannen muoto:
suorakulmainen
Kanavan korkeus:
20...50 mm
Kanavan leveys:
20...50 mm
Säätövara:
100...100 mm
Soveltuu upotetulle lattiakanavalle (suljettu):
ei
Soveltuu kelluva-asenteiselle suljetulle lattiakanavalle:
kyllä
Lattiapäällysteen vähimmäispaksuus:
0 mm
Seinämän materiaali:
teräs
Asennus asennuskehyksellä:
ei
Tiivisteen asennusmahdollisuus:
ei
Kannen irroitusmahdollisuus pohjasta:
kyllä
Pohjalevy:
kyllä
Ruuvit toimitetaan valurasian mukana.
Joustavia toimintoja nykyaikaisen työpaikan tarpeisiin. Unica System+ -työpöytäyksiköillä tuot verkkoyhteydet ja virransyötön työpöydällesi. Tähän innovatiiviseen tuotemallistoon kuuluu yksipistorasiaisia liittimiä, USB-laturilla varustettuja pistorasioita sekä USB-A - ja C-laturien yhdistelmiä.Nämä valkoisina tai antrasiitin värisinä saatavat valmiiksi johdotetut ratkaisut ovat todella helppoja asentaa, ja ne sopivat loistavasti kaikkiin työtiloihin.Pöytäyksiköiden asennusaukon koko 60mm. USB-latauksen enimmäisvirta 3,1A. Yksiköt voidaan varustaa läpinäkyvällä kannella, joka suojaa pölyltä ja nesteiltä.
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


