SCHNEIDER ELECTRIC - LED BA15d - DL1BDB8 24V KEL-ORA


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kanta - BA15d
Lamppujännite - 24...24 V
Tekniikka - LED
Lampun muoto - päärynänmuotoinen
Väri - keltainen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3389110118049
Sähkönumero
7142174
Toimittajan tuotenumero
DL1BDB8
Tukkuerä
1
Kanta:
BA15d
Lamppujännite:
24...24 V
Tekniikka:
LED
Lampun muoto:
päärynänmuotoinen
Väri:
keltainen
Halogeeni:
ei
Krypton:
ei
Xenon:
ei
Nimellisvirta:
47 mA
Soveltuu pyörivälle varoitusvalolle:
ei
Soveltuu käsivalaisimelle:
ei
Soveltuu osoittimelle:
ei
LED, Harmony XVB, BA15d, keltainen, kiinteä valo, 24 V AC/DC
Harmony XVB
Ø 70 mm:n modulaariset valomajakat ja valotornit (jopa IP66)
Nämä modulaariset ja yksinkertaiset tuotteet (helppo asentaa, kiinnittää ja huoltaa) ovat suorituskykyisiä, ja valikoima on laaja. Korkean kotelointitason, kirkkauden ja erinomaisen luettavuuden ansiosta ne sopivat kaikenlaisiin ympäristöihin.
Ominaisuudet:
Pitkän matkan signalointi: 35 ... 50 m
Harmony XVB
Ø 70 mm:n modulaariset valomajakat ja valotornit (jopa IP66)
Nämä modulaariset ja yksinkertaiset tuotteet (helppo asentaa, kiinnittää ja huoltaa) ovat suorituskykyisiä, ja valikoima on laaja. Korkean kotelointitason, kirkkauden ja erinomaisen luettavuuden ansiosta ne sopivat kaikenlaisiin ympäristöihin.
Ominaisuudet:
- Korkeatasoinen kotelointi: IP66
- Kansainväliset standardit: CE, UL, CCC, CSA, Gost
- Täysin joustava, jopa viiden linssiyksikön rakenne (kuusi valaistun linssiyksikön väriä): yksiköt helposti vaihdettavissa
- Liittimessä irrotettava pohja, kaapelin sisäänvienti akselin suunnassa tai sivusta, nopea kokoonpano ja kiinnitys lukitusrengasta käyttäen
- Linssiyksiköiden erottelu mahdollistaa välittömän sisäänpääsyn lamppuja vaihdettaessa, linssiyksiköiden välinen automaattinen sähköliitäntä
- Asennosta ja toiminnasta muistuttavat värilliset merkintänastat; kiinnittimet toimintotietolappuja ja laput
- Kolme erilaista valonlähdettä: 10 watin hehkulamppu, sisäänrakennetut teholedit, 5 ja 10 Joulen kaasupurkausputki100 000 tunnin huoltovapaa valaistus \"LED-suojatun\" teknologian ansiosta
Pitkän matkan signalointi: 35 ... 50 m
- Teollisuus: koneiden valmistajat (kokoonpanolinjat jne.), liikkuvat taakat (mobiilinosturit, nostovaunut jne.)
- Puoliteollinen/palvelusektori: moottoriteiden maksupisteet, kassat, sähköjakelu jne.