Etusivu

SCHNEIDER ELECTRIC - LED BA15d - DL1BDG1 120V VAL

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kanta - BA15d

  • Lamppujännite - 120...120 V

  • Tekniikka - LED

  • Lampun muoto - muu

  • Väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3389110118063

Sähkönumero

7143013

Toimittajan tuotenumero

DL1BDG1

Tukkuerä

1

Kanta:

BA15d

Lamppujännite:

120...120 V

Tekniikka:

LED

Lampun muoto:

muu

Väri:

valkoinen

Halogeeni:

ei

Krypton:

ei

Xenon:

ei

Nimellisvirta:

17 mA

Soveltuu pyörivälle varoitusvalolle:

ei

Soveltuu käsivalaisimelle:

ei

Soveltuu osoittimelle:

ei

LED, Harmony XVB, BA15d, valkoinen, kiinteä valo, 120 V AC

Harmony XVB

Ø 70 mm:n modulaariset valomajakat ja valotornit (jopa IP66)
Nämä modulaariset ja yksinkertaiset tuotteet (helppo asentaa, kiinnittää ja huoltaa) ovat suorituskykyisiä, ja valikoima on laaja. Korkean kotelointitason, kirkkauden ja erinomaisen luettavuuden ansiosta ne sopivat kaikenlaisiin ympäristöihin.

Ominaisuudet:
  • Korkeatasoinen kotelointi: IP66
  • Kansainväliset standardit: CE, UL, CCC, CSA, Gost
  • Täysin joustava, jopa viiden linssiyksikön rakenne (kuusi valaistun linssiyksikön väriä): yksiköt helposti vaihdettavissa
  • Liittimessä irrotettava pohja, kaapelin sisäänvienti akselin suunnassa tai sivusta, nopea kokoonpano ja kiinnitys lukitusrengasta käyttäen
  • Linssiyksiköiden erottelu mahdollistaa välittömän sisäänpääsyn lamppuja vaihdettaessa, linssiyksiköiden välinen automaattinen sähköliitäntä
  • Asennosta ja toiminnasta muistuttavat värilliset merkintänastat; kiinnittimet toimintotietolappuja ja laput
  • Kolme erilaista valonlähdettä: 10 watin hehkulamppu, sisäänrakennetut teholedit, 5 ja 10 Joulen kaasupurkausputki100 000 tunnin huoltovapaa valaistus \"LED-suojatun\" teknologian ansiosta
Sovellukset:

Pitkän matkan signalointi: 35 ... 50 m
  • Teollisuus: koneiden valmistajat (kokoonpanolinjat jne.), liikkuvat taakat (mobiilinosturit, nostovaunut jne.)
  • Puoliteollinen/palvelusektori: moottoriteiden maksupisteet, kassat, sähköjakelu jne.