SCHNEIDER ELECTRIC - LED-merkkivalo 230VAC - XB5AVM6 SIN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Merkkivalojen lukumäärä - 1
Linssin väri - sininen
Mitoitusjännite Ue - 230...240 V
Jännitetyyppi - AC/DC
Linssin muoto - pyöreä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
6 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3389110136937
Sähkönumero
2321648
Toimittajan tuotenumero
XB5AVM6
Tukkuerä
5
Merkkivalojen lukumäärä:
1
Linssin väri:
sininen
Mitoitusjännite Ue:
230...240 V
Jännitetyyppi:
AC/DC
Linssin muoto:
pyöreä
Lampun kanta:
LED
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Sisältää lampun:
kyllä
Reiän halkaisija:
22.5 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Linssin malli:
litteä
Etu renkaalla:
ei
Ohjauskalusteen kehyksen väri:
muu
Ohjauskalusteen kehyksen materiaali:
muu
Kotelointiluokka (NEMA):
muu
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
Harmony XB5
Ø 22 mm:n pyöreällä ja nelikulmaisella muovikauluksella varustetut muovipainikkeet, kytkimet, merkkivalot
Teollisuuteen tarkoitetuissa tuotteissa yhdistyvät asennuksen helppous ja mukautuvuus.
Ihanteellinen kohteisiin, joissa tarvitaan kemiallisten aineiden kesto ja/tai kaksinkertaista sähköistä eristystä.
Vertaansa vailla oleva valikoima
- Painikkeet, jousipalautus
- Monipäiset painikkeet, jousipalautus
- Sienipainikkeet hätäpysäytykseen tai hätäkatkaisuun, kiertämällä , avaimella tai vetämällä vapautus , Ø 30, 40, 60 mm
- Valintakytkimet ja avainkytkimet
- Merkkivalot (ledit, neon- ja hehkulamput)
- Yhdistetyt toiminnot: kosketin + signalointi
- Kokonaiset tuotteet tai käyttäjän kokoonpano
- Kytkentä: ruuviliittimet, plug-in-liitimet, Faston-liittimet, jousiliittimet.
- Sertifioitu ja hyväksytty kaikilla mantereilla: EN/IEC, UL, CSA, CCC, Gost, JIS, NEMA
- Kotelointi jopa IP 66, IP69K
- Erikoiskoskettimet pienille tai suurille virroille
- Tärinää kestävät liitinruuvit (jälkikiristystä ei tarvita)
- Yksi asentaja riittää
- Kiinnitys yhdellä mutterilla (ei löysty)
- Yhteiset varusteet
- Teollisuus: koneiden valmistajat, kemian- ja paperiteollisuus, merenkulku
- Palvelusektori ja infrastruktuuri: energianjakelupaneelien valmistajat, ruoka ja juoma, autopesulat
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


