SCHNEIDER ELECTRIC - LED-merkkivalorunko 120VAC - ZB4BVG4 PUN

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampunpidin - muu

  • Ohjausjännitepiirin liitäntätapa - ruuviliitäntä

  • Mitoitusjännite Ue, AC 50 HZ - 110...120 V

  • Valonlähteen tyyppi - LED

  • Kiinnitystapa - edestä kiiinnitettävä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

36 kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

3389110892451

Sähkönumero

2320714

Toimittajan tuotenumero

ZB4BVG4

Tukkuerä

5

Lampunpidin:

muu

Ohjausjännitepiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Mitoitusjännite Ue, AC 50 HZ:

110...120 V

Valonlähteen tyyppi:

LED

Kiinnitystapa:

edestä kiiinnitettävä

Lampun väri:

punainen

Integroitu muuntaja:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Mitoitusjännite Ue, AC 60 HZ:

110...120 V

Sisältää jännitteenalennusvastuksen:

ei

Ohjausjännitteen tyyppi:

AC

Sisältää diodin:

kyllä

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

120 V LED Runko. Punainen

Led valaisinrunko
Eri jännitealueille omat mallit
Useita eri värivaihtoehtoja