Varastointi päättyy

SCHNEIDER ELECTRIC - LED-merkkivalorunko 230VAC - ZB4BVM5 KEL

Schneider Electric, Te + Mg
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampunpidin - muu

  • Ohjausjännitepiirin liitäntätapa - ruuviliitäntä

  • Mitoitusjännite Ue, AC 50 HZ - 230...240 V

  • Valonlähteen tyyppi - LED

  • Kiinnitystapa - edestä kiiinnitettävä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3389110892512

Sähkönumero

2320726

Toimittajan tuotenumero

ZB4BVM5

Tukkuerä

10

Lampunpidin:

muu

Ohjausjännitepiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Mitoitusjännite Ue, AC 50 HZ:

230...240 V

Valonlähteen tyyppi:

LED

Kiinnitystapa:

edestä kiiinnitettävä

Lampun väri:

oranssi

Integroitu muuntaja:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Mitoitusjännite Ue, AC 60 HZ:

230...240 V

Sisältää jännitteenalennusvastuksen:

ei

Ohjausjännitteen tyyppi:

AC/DC

Sisältää diodin:

kyllä

230 V LED Runko Keltainen

Led valaisinrunko
Eri jännitealueille omat mallit
Useita eri värivaihtoehtoja

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan