SCHNEIDER ELECTRIC - LED-merkkivalorunko 24V - ZB4BVB1 VAL

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampunpidin - muu

  • Ohjausjännitepiirin liitäntätapa - ruuviliitäntä

  • Mitoitusjännite Ue, AC 50 HZ - 24...24 V

  • Mitoitusjännite Ue, DC - 24...24 V

  • Valonlähteen tyyppi - LED

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

6 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3389110892383

Sähkönumero

2320700

Toimittajan tuotenumero

ZB4BVB1

Tukkuerä

10

Lampunpidin:

muu

Ohjausjännitepiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Mitoitusjännite Ue, AC 50 HZ:

24...24 V

Mitoitusjännite Ue, DC:

24...24 V

Valonlähteen tyyppi:

LED

Kiinnitystapa:

edestä kiiinnitettävä

Lampun väri:

valkoinen

Integroitu muuntaja:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Mitoitusjännite Ue, AC 60 HZ:

24...24 V

Sisältää jännitteenalennusvastuksen:

ei

Ohjausjännitteen tyyppi:

AC/DC

Sisältää diodin:

kyllä

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

24 V LED Runko, Valkoinen

Led valaisinrunko
Eri jännitealueille omat mallit
Useita eri värivaihtoehtoja

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan