SCHNEIDER ELECTRIC - LED valaisin - NSYLAMT5LD1 LED 230V 5W 310mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lampputeho - 5 W
Mitoitusjännite - 100...250 V
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Jännitetyyppi - AC
Pituus - 310 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
58 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3606481190369
Sähkönumero
3458014
Toimittajan tuotenumero
NSYLAMT5LD1
Tukkuerä
20
Lampputeho:
5 W
Mitoitusjännite:
100...250 V
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Jännitetyyppi:
AC
Pituus:
310 mm
Sisältää pistorasian:
ei
Valotunnistimella:
ei
Sähköisen liitännän tyyppi:
pistotulppa/kytkentä
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Materiaali:
alumiini
Asennustapa:
magneettinen
Päälle/pois-kytkimellä:
kyllä
Soveltuu 19" asennukseen:
ei
Valonlähteen energiatehokkuusluokka (EU-säännös 2019/2015):
E
Liiketunnistin:
ei
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
Kojekaapin valaistus monipuolisilla kiinnitysvaihtoehdoilla, kustannus-ja energiatehokkaasti Universal Enclosure malliston LED valaisimilla.
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


