SCHNEIDER ELECTRIC - LED-valintakytkin 24V - XB4BK125B5 KEL 1s 1a 2-as

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kytkentäsentojen määrä - 2

  • Ohjauselementin tyyppi - lyhyt peukalokahva

  • Painikkeen väri - oranssi

  • Sisältää lampun - kyllä

  • Kytkentätoiminnon lukitus - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

13 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3389110892215

Sähkönumero

2320390

Toimittajan tuotenumero

XB4BK125B5

Tukkuerä

10

Kytkentäsentojen määrä:

2

Ohjauselementin tyyppi:

lyhyt peukalokahva

Painikkeen väri:

oranssi

Sisältää lampun:

kyllä

Kytkentätoiminnon lukitus:

kyllä

Valaistavissa:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

IP66

Jousipalautus:

ei

Reiän halkaisija:

22.5 mm

Syöttöjännite:

24...24 V

Sähköisen liitännän tyyppi:

ruuviliitäntä

Kotelointiluokka (NEMA):

13

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

1

Etu renkaalla:

kyllä

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

1

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Ohjauskalusteen kehyksen väri:

kromi

Ohjauskalusteen kehyksen materiaali:

metalli

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Valoväännin. keltainen LED 24V NO+NC

Harmony valovääntimet
  • Merkkivalo valaisee vääntökytkimen
  • Vääntimiä saatavana jousipalautuksella tai ilman
  • 2 tai 3 asentoisena
  • Eri jännitealueille omat mallit
  • Kosketinelementit eri NO/NC kokoonpanoina

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan