SCHNEIDER ELECTRIC - LED-valoelementti 230VAC - ZBVM1 VAL

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampunpidin - ei ole

  • Ohjausjännitepiirin liitäntätapa - ruuviliitäntä

  • Mitoitusjännite Ue, AC 50 HZ - 230...230 V

  • Mitoitusjännite Ue, DC - 0...0 V

  • Valonlähteen tyyppi - LED

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

37 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3389110090031

Sähkönumero

2321044

Toimittajan tuotenumero

ZBVM1

Tukkuerä

800

Lampunpidin:

ei ole

Ohjausjännitepiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Mitoitusjännite Ue, AC 50 HZ:

230...230 V

Mitoitusjännite Ue, DC:

0...0 V

Valonlähteen tyyppi:

LED

Kiinnitystapa:

edestä kiiinnitettävä

Lampun väri:

valkoinen

Integroitu muuntaja:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Mitoitusjännite Ue, AC 60 HZ:

230...230 V

Sisältää jännitteenalennusvastuksen:

ei

Ohjausjännitteen tyyppi:

AC

Sisältää diodin:

kyllä

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

LED Elementti valkoinen 230V. Ruuviliitin

Led valaisinelementti
  • Elementti kiinitetään runko-osaan
  • Toimii merkkivalojen ja valopainikkeiden kanssa
  • Led-valoja useilla eri väreillä
  • Eri jännitealueille omat mallinsa
  • Johdotus ruuviliittimillä

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan