Varastointi päättyy

SCHNEIDER ELECTRIC - LED-valoelementti 230VAC - ZBVM3 VIH

Schneider Electric, Te + Mg
KopioiKopioi
SCHNEIDER ELECTRIC - LED-valoelementti 230VAC - ZBVM3 VIH

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Integroitu muuntaja - ei

  • Sisältää jännitteenalennusvastuksen - ei

  • Sisältää lampun - kyllä

  • Sisältää diodin - kyllä

  • Lampunpidin - ei ole

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3389110090055

Sähkönumero

2321046

Toimittajan tuotenumero

ZBVM3

Tukkuerä

ZBVM3

Integroitu muuntaja:

ei

Sisältää jännitteenalennusvastuksen:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Sisältää diodin:

kyllä

Lampunpidin:

ei ole

Mitoitusjännite Ue, AC 50 HZ:

230...230 V

Mitoitusjännite Ue, AC 60 HZ:

230...230 V

Ohjausjännitteen tyyppi:

AC

Valonlähteen tyyppi:

LED

Ohjausjännitepiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Lampun väri:

vihreä

Kiinnitystapa:

edestä kiiinnitettävä

LED Elementti vihreä 230V. Ruuviliitin

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan