SCHNEIDER ELECTRIC - LED-valolieriö kiinteä - XVBC2M8 230V AC KELTAINEN

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Toiminto - jatkuvasti palava valo

  • Väri - keltainen

  • Jännitetyyppi - AC

  • Ulkohalkaisija - 70 mm

  • Valonlähteen tyyppi - hehkulamppu/LED

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3389110147858

Sähkönumero

7140136

Toimittajan tuotenumero

XVBC2M8

Tukkuerä

1

Toiminto:

jatkuvasti palava valo

Väri:

keltainen

Jännitetyyppi:

AC

Ulkohalkaisija:

70 mm

Valonlähteen tyyppi:

hehkulamppu/LED

Käyttöjännite 50 Hz:

230...230 V

Käyttöjännite 60 Hz:

230...230 V

Kotelointiluokka (IP):

IP65/IP67

Rungon väri:

musta

Kotelointiluokka (NEMA):

4X

Harmony merkkivalokaluste keltainen LED 230VAC IP65 Harmony XVB

Ø 70 mm:n modulaariset valomajakat ja valotornit (jopa IP66)
Nämä modulaariset ja yksinkertaiset tuotteet (helppo asentaa, kiinnittää ja huoltaa) ovat suorituskykyisiä, ja valikoima on laaja. Korkean kotelointitason, kirkkauden ja erinomaisen luettavuuden ansiosta ne sopivat kaikenlaisiin ympäristöihin.

Ominaisuudet:
  • Korkeatasoinen kotelointi: IP66
  • Kansainväliset standardit: CE, UL, CCC, CSA, Gost
  • Täysin joustava, jopa viiden linssiyksikön rakenne (kuusi valaistun linssiyksikön väriä): yksiköt helposti vaihdettavissa
  • Liittimessä irrotettava pohja, kaapelin sisäänvienti akselin suunnassa tai sivusta, nopea kokoonpano ja kiinnitys lukitusrengasta käyttäen
  • Linssiyksiköiden erottelu mahdollistaa välittömän sisäänpääsyn lamppuja vaihdettaessa, linssiyksiköiden välinen automaattinen sähköliitäntä
  • Asennosta ja toiminnasta muistuttavat värilliset merkintänastat; kiinnittimet toimintotietolappuja ja laput
  • Kolme erilaista valonlähdettä: 10 watin hehkulamppu, sisäänrakennetut teholedit, 5 ja 10 Joulen kaasupurkausputki100 000 tunnin huoltovapaa valaistus ""LED-suojatun"" teknologian ansiosta
Sovellukset:

Pitkän matkan signalointi: 35 ... 50 m
  • Teollisuus: koneiden valmistajat (kokoonpanolinjat jne.), liikkuvat taakat (mobiilinosturit, nostovaunut jne.)
  • Puoliteollinen/palvelusektori: moottoriteiden maksupisteet, kassat, sähköjakelu jne.