SCHNEIDER ELECTRIC - LED-valolieriö vilkkuva - XVBC5G5 120V AC ORANSSI

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Toiminto - vilkkuvalo
Väri - oranssi
Ulkohalkaisija - 70 mm
Jännitetyyppi - AC
Valonlähteen tyyppi - hehkulamppu/LED
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3389110145809
Sähkönumero
7140151
Toimittajan tuotenumero
XVBC5G5
Tukkuerä
1
Toiminto:
vilkkuvalo
Väri:
oranssi
Ulkohalkaisija:
70 mm
Jännitetyyppi:
AC
Valonlähteen tyyppi:
hehkulamppu/LED
Käyttöjännite 50 Hz:
120...120 V
Käyttöjännite 60 Hz:
120...120 V
Rungon väri:
musta
Kotelointiluokka (IP):
IP65/IP67
Kotelointiluokka (NEMA):
4X
Harmony merkkivalokaluste oranssi LED vilkkuva 120VAC
Harmony XVB
Ø 70 mm:n modulaariset valomajakat ja valotornit (jopa IP66)
Nämä modulaariset ja yksinkertaiset tuotteet (helppo asentaa, kiinnittää ja huoltaa) ovat suorituskykyisiä, ja valikoima on laaja. Korkean kotelointitason, kirkkauden ja erinomaisen luettavuuden ansiosta ne sopivat kaikenlaisiin ympäristöihin.
Ominaisuudet:
Pitkän matkan signalointi: 35 ... 50 m
Harmony XVB
Ø 70 mm:n modulaariset valomajakat ja valotornit (jopa IP66)
Nämä modulaariset ja yksinkertaiset tuotteet (helppo asentaa, kiinnittää ja huoltaa) ovat suorituskykyisiä, ja valikoima on laaja. Korkean kotelointitason, kirkkauden ja erinomaisen luettavuuden ansiosta ne sopivat kaikenlaisiin ympäristöihin.
Ominaisuudet:
- Korkeatasoinen kotelointi: IP66
- Kansainväliset standardit: CE, UL, CCC, CSA, Gost
- Täysin joustava, jopa viiden linssiyksikön rakenne (kuusi valaistun linssiyksikön väriä): yksiköt helposti vaihdettavissa
- Liittimessä irrotettava pohja, kaapelin sisäänvienti akselin suunnassa tai sivusta, nopea kokoonpano ja kiinnitys lukitusrengasta käyttäen
- Linssiyksiköiden erottelu mahdollistaa välittömän sisäänpääsyn lamppuja vaihdettaessa, linssiyksiköiden välinen automaattinen sähköliitäntä
- Asennosta ja toiminnasta muistuttavat värilliset merkintänastat; kiinnittimet toimintotietolappuja ja laput
- Kolme erilaista valonlähdettä: 10 watin hehkulamppu, sisäänrakennetut teholedit, 5 ja 10 Joulen kaasupurkausputki100 000 tunnin huoltovapaa valaistus \"LED-suojatun\" teknologian ansiosta
Pitkän matkan signalointi: 35 ... 50 m
- Teollisuus: koneiden valmistajat (kokoonpanolinjat jne.), liikkuvat taakat (mobiilinosturit, nostovaunut jne.)
- Puoliteollinen/palvelusektori: moottoriteiden maksupisteet, kassat, sähköjakelu jne.


