SCHNEIDER ELECTRIC - LED-valopainike 24V - XB4BW34B5 PUN 1s 1a

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ohjainpaikkojen lukumäärä - 1

  • Painikkeen tyyppi - litteä

  • Linssin muoto - pyöreä

  • Painikkeen väri - punainen

  • Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

1 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3389110892055

Sähkönumero

2320338

Toimittajan tuotenumero

XB4BW34B5

Tukkuerä

10

Ohjainpaikkojen lukumäärä:

1

Painikkeen tyyppi:

litteä

Linssin muoto:

pyöreä

Painikkeen väri:

punainen

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

1

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

1

Kytkentätoiminnon lukitus:

ei

Reiän halkaisija:

22.5 mm

Jousipalautus:

kyllä

Valaistavissa:

kyllä

Merkkilamppu:

24 V

Kotelointiluokka (IP):

IP66

Sähköisen liitännän tyyppi:

ruuviliitäntä

Etu renkaalla:

kyllä

Ohjauskalusteen kehyksen materiaali:

metalli

Ohjauskalusteen kehyksen väri:

kromi

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Kotelointiluokka (NEMA):

4X

Läpinäkyvä:

kyllä

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Valopainike punainen. LED 24V. NO+NC

Harmony XB4 painikkeet merkkivalolla
  • Luja rakenne ja erinomainen toiminta märissä ja likaisissa ympäristöissä
  • Kotelointitaso jopa IP66, IP69K
  • Painikkeet jousipalautuksella
  • Tärinää kestävät ruuvit (ei tarvitse jälkikiristää)
  • Saatavilla silikonipäälliset painikkeille
  • Kosketinelementit eri NC/NO kokoonpanoilla
Sovellukset:
Ulkokäyttöön ja haastaviin olosuhteisiin tarkoitettu Harmony XB4 täyttää teollisuuden ajoneuvojen, ulkona olevien koneiden, kaivosten ja laivojen vaatimukset.

Yksinkertainen ja yhtenäinen mallisto, joka täydentää nykyisiä vaikeisiin ympäristöihin tarkoitettuja tuotteita ja käyttää vakiotyyppisiä Harmony-kontakteja ja kiinnityskauluksia.

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan