Etusivu

SCHNEIDER ELECTRIC - LED-valopainikerunko 230VAC - ZB4BW0M31 VIH 1s

Schneider Electric, Te + Mg
KopioiKopioi
SCHNEIDER ELECTRIC - LED-valopainikerunko 230VAC - ZB4BW0M31 VIH 1s

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mitoitusjännite Ue, AC 50 HZ - 230...240 V

  • Valonlähteen tyyppi - LED

  • Ohjausjännitepiirin liitäntätapa - ruuviliitäntä

  • Kiinnitystapa - edestä kiiinnitettävä

  • Integroitu muuntaja - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

Harmony

EAN-koodi

3389110893540

Sähkönumero

2321909

Toimittajan tuotenumero

ZB4BW0M31

Tukkuerä

ZB4BW0M31

Mitoitusjännite Ue, AC 50 HZ:

230...240 V

Valonlähteen tyyppi:

LED

Ohjausjännitepiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Kiinnitystapa:

edestä kiiinnitettävä

Integroitu muuntaja:

ei

Sisältää jännitteenalennusvastuksen:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Sisältää diodin:

kyllä

Lampunpidin:

ei ole

Mitoitusjännite Ue, AC 60 HZ:

230...240 V

Ohjausjännitteen tyyppi:

AC

Lampun väri:

vihreä

230 V LED Valopainikerunko vihreä NO