SCHNEIDER ELECTRIC - LED-valopainikerunko 230VAC - ZB5AW0M51 KEL 1s

Schneider Electric, Te + Mg
KopioiKopioi
SCHNEIDER ELECTRIC - LED-valopainikerunko 230VAC - ZB5AW0M51 KEL 1s

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mitoitusjännite Ue, AC 50 HZ - 230...240 V

  • Valonlähteen tyyppi - LED

  • Ohjausjännitepiirin liitäntätapa - ruuviliitäntä

  • Kiinnitystapa - edestä kiiinnitettävä

  • Integroitu muuntaja - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3389110909371

Sähkönumero

2321728

Toimittajan tuotenumero

ZB5AW0M51

Tukkuerä

ZB5AW0M51

Mitoitusjännite Ue, AC 50 HZ:

230...240 V

Valonlähteen tyyppi:

LED

Ohjausjännitepiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Kiinnitystapa:

edestä kiiinnitettävä

Integroitu muuntaja:

ei

Sisältää jännitteenalennusvastuksen:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Sisältää diodin:

kyllä

Lampunpidin:

muu

Mitoitusjännite Ue, AC 60 HZ:

230...240 V

Ohjausjännitteen tyyppi:

AC

Lampun väri:

oranssi

ZB5AW0M51 230V LED VALOP.RUNKO KE

Harmony XB5

Ø 22 mm:n pyöreällä ja nelikulmaisella muovikauluksella varustetut muovipainikkeet, kytkimet, merkkivalot
Teollisuuteen tarkoitetuissa tuotteissa yhdistyvät asennuksen helppous ja mukautuvuus.
Ihanteellinen kohteisiin, joissa tarvitaan kemiallisten aineiden kesto ja/tai kaksinkertaista sähköistä eristystä.

Vertaansa vailla oleva valikoima
  • Painikkeet, jousipalautus
  • Monipäiset painikkeet, jousipalautus
  • Sienipainikkeet hätäpysäytykseen tai hätäkatkaisuun, kiertämällä , avaimella tai vetämällä vapautus , Ø 30, 40, 60 mm
  • Valintakytkimet ja avainkytkimet
  • Merkkivalot (ledit, neon- ja hehkulamput)
  • Yhdistetyt toiminnot: kosketin + signalointi
  • Kokonaiset tuotteet tai käyttäjän kokoonpano
  • Kytkentä: ruuviliittimet, plug-in-liitimet, Faston-liittimet, jousiliittimet.
  • Sertifioitu ja hyväksytty kaikilla mantereilla: EN/IEC, UL, CSA, CCC, Gost, JIS, NEMA
  • Kotelointi jopa IP 66, IP69K
  • Erikoiskoskettimet pienille tai suurille virroille
  • Tärinää kestävät liitinruuvit (jälkikiristystä ei tarvita)
Nopea ja helppo asennus
  • Yksi asentaja riittää
  • Kiinnitys yhdellä mutterilla (ei löysty)
  • Yhteiset varusteet
Sovellukset
  • Teollisuus: koneiden valmistajat, kemian- ja paperiteollisuus, merenkulku
  • Palvelusektori ja infrastruktuuri: energianjakelupaneelien valmistajat, ruoka ja juoma, autopesulat

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan