SCHNEIDER ELECTRIC - LED-valopainikerunko 230VAC - ZB5AW0M55 KEL 1s 1a

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampunpidin - muu

  • Ohjausjännitepiirin liitäntätapa - ruuviliitäntä

  • Mitoitusjännite Ue, AC 50 HZ - 230...240 V

  • Mitoitusjännite Ue, DC - 0...0 V

  • Valonlähteen tyyppi - LED

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

55 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3389110909432

Sähkönumero

2320197

Toimittajan tuotenumero

ZB5AW0M55

Tukkuerä

5

Lampunpidin:

muu

Ohjausjännitepiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Mitoitusjännite Ue, AC 50 HZ:

230...240 V

Mitoitusjännite Ue, DC:

0...0 V

Valonlähteen tyyppi:

LED

Kiinnitystapa:

edestä kiiinnitettävä

Lampun väri:

oranssi

Integroitu muuntaja:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Mitoitusjännite Ue, AC 60 HZ:

230...240 V

Sisältää jännitteenalennusvastuksen:

ei

Ohjausjännitteen tyyppi:

AC

Sisältää diodin:

kyllä

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Valopainikerunko kosketinlohkolla, Harmony XB5, muovi, LED, oranssi, 230-240 V AC 1xNO+1xNC

Harmony XB5

Ø 22 mm:n pyöreällä ja nelikulmaisella muovikauluksella varustetut muovipainikkeet, kytkimet, merkkivalot
Teollisuuteen tarkoitetuissa tuotteissa yhdistyvät asennuksen helppous ja mukautuvuus.
Ihanteellinen kohteisiin, joissa tarvitaan kemiallisten aineiden kesto ja/tai kaksinkertaista sähköistä eristystä.

Vertaansa vailla oleva valikoima
  • Painikkeet, jousipalautus
  • Monipäiset painikkeet, jousipalautus
  • Sienipainikkeet hätäpysäytykseen tai hätäkatkaisuun, kiertämällä , avaimella tai vetämällä vapautus , Ø 30, 40, 60 mm
  • Valintakytkimet ja avainkytkimet
  • Merkkivalot (ledit, neon- ja hehkulamput)
  • Yhdistetyt toiminnot: kosketin + signalointi
  • Kokonaiset tuotteet tai käyttäjän kokoonpano
  • Kytkentä: ruuviliittimet, plug-in-liitimet, Faston-liittimet, jousiliittimet.
  • Sertifioitu ja hyväksytty kaikilla mantereilla: EN/IEC, UL, CSA, CCC, Gost, JIS, NEMA
  • Kotelointi jopa IP 66, IP69K
  • Erikoiskoskettimet pienille tai suurille virroille
  • Tärinää kestävät liitinruuvit (jälkikiristystä ei tarvita)
Nopea ja helppo asennus
  • Yksi asentaja riittää
  • Kiinnitys yhdellä mutterilla (ei löysty)
  • Yhteiset varusteet
Sovellukset
  • Teollisuus: koneiden valmistajat, kemian- ja paperiteollisuus, merenkulku
  • Palvelusektori ja infrastruktuuri: energianjakelupaneelien valmistajat, ruoka ja juoma, autopesulat

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan