SCHNEIDER ELECTRIC - LED-valopainikerunko 24V - ZB4BW0B11 VAL 1s

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Lampunpidin - ei ole

  • Ohjausjännitepiirin liitäntätapa - ruuviliitäntä

  • Mitoitusjännite Ue, AC 50 HZ - 24...24 V

  • Mitoitusjännite Ue, DC - 24...24 V

  • Valonlähteen tyyppi - LED

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

7 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3389110893083

Sähkönumero

2321822

Toimittajan tuotenumero

ZB4BW0B11

Tukkuerä

10

Lampunpidin:

ei ole

Ohjausjännitepiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Mitoitusjännite Ue, AC 50 HZ:

24...24 V

Mitoitusjännite Ue, DC:

24...24 V

Valonlähteen tyyppi:

LED

Kiinnitystapa:

edestä kiiinnitettävä

Lampun väri:

valkoinen

Integroitu muuntaja:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Mitoitusjännite Ue, AC 60 HZ:

24...24 V

Sisältää jännitteenalennusvastuksen:

ei

Ohjausjännitteen tyyppi:

AC/DC

Sisältää diodin:

kyllä

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

24 V LED Valopainikerunko valkoinen NO

Harmony ZB4 Valopainikerunko

- Ei sisällä painikeosaa
  • Luja rakenne ja erinomainen toiminta märissä tai likaisissa ympäristöissä
  • Selkeät ja kestävät merkinnät, asiakkaan kustomoitavissa
  • Kotelointitaso jopa IP66, IP69K
  • Tärinää kestävät ruuvit (ei tarvitse jälkikiristää)
  • Saatavilla silikonipäälliset painikkeille
  • Valmiina kosketinelementit eri NO/NC kokoonpanoilla
  • Led-polttimot useilla eri värivaihtoehdoilla
Sovellukset:
Ulkokäyttöön ja haastaviin olosuhteisiin tarkoitettu Harmony ZB4 täyttää teollisuuden ajoneuvojen, ulkona olevien koneiden, kaivosten ja laivojen vaatimukset.

Yksinkertainen ja yhtenäinen mallisto, joka täydentää nykyisiä vaikeisiin ympäristöihin tarkoitettuja tuotteita ja käyttää vakiotyyppisiä Harmony-kontakteja ja kiinnityskauluksia.

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan