SCHNEIDER ELECTRIC - LED-valopainikerunko 24V - ZB4BW0B41 PUN 1s

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Lampunpidin - muu
Ohjausjännitepiirin liitäntätapa - ruuviliitäntä
Mitoitusjännite Ue, AC 50 HZ - 24...24 V
Mitoitusjännite Ue, DC - 24...24 V
Valonlähteen tyyppi - LED
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3389110893168
Sähkönumero
2321837
Toimittajan tuotenumero
ZB4BW0B41
Tukkuerä
10
Lampunpidin:
muu
Ohjausjännitepiirin liitäntätapa:
ruuviliitäntä
Mitoitusjännite Ue, AC 50 HZ:
24...24 V
Mitoitusjännite Ue, DC:
24...24 V
Valonlähteen tyyppi:
LED
Kiinnitystapa:
edestä kiiinnitettävä
Lampun väri:
punainen
Integroitu muuntaja:
ei
Sisältää lampun:
kyllä
Mitoitusjännite Ue, AC 60 HZ:
24...24 V
Sisältää jännitteenalennusvastuksen:
ei
Ohjausjännitteen tyyppi:
AC/DC
Sisältää diodin:
kyllä
Harmony ZB4 Valopainikerunko
- Ei sisällä painikeosaa
- Luja rakenne ja erinomainen toiminta märissä tai likaisissa ympäristöissä
- Selkeät ja kestävät merkinnät, asiakkaan kustomoitavissa
- Kotelointitaso jopa IP66, IP69K
- Tärinää kestävät ruuvit (ei tarvitse jälkikiristää)
- Saatavilla silikonipäälliset painikkeille
- Valmiina kosketinelementit eri NO/NC kokoonpanoilla
- Led-polttimot useilla eri värivaihtoehdoilla
Ulkokäyttöön ja haastaviin olosuhteisiin tarkoitettu Harmony ZB4 täyttää teollisuuden ajoneuvojen, ulkona olevien koneiden, kaivosten ja laivojen vaatimukset.
Yksinkertainen ja yhtenäinen mallisto, joka täydentää nykyisiä vaikeisiin ympäristöihin tarkoitettuja tuotteita ja käyttää vakiotyyppisiä Harmony-kontakteja ja kiinnityskauluksia.
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


