Varastointi päättyy

SCHNEIDER ELECTRIC - LED-valopainikerunko 24V - ZB5AW0B41 PUN 1s

Schneider Electric, Te + Mg
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mitoitusjännite Ue, AC 50 HZ - 24...24 V

  • Mitoitusjännite Ue, DC - 24...24 V

  • Valonlähteen tyyppi - LED

  • Ohjausjännitepiirin liitäntätapa - ruuviliitäntä

  • Kiinnitystapa - edestä kiiinnitettävä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3389110908497

Sähkönumero

2321705

Toimittajan tuotenumero

ZB5AW0B41

Tukkuerä

150

Mitoitusjännite Ue, AC 50 HZ:

24...24 V

Mitoitusjännite Ue, DC:

24...24 V

Valonlähteen tyyppi:

LED

Ohjausjännitepiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Kiinnitystapa:

edestä kiiinnitettävä

Integroitu muuntaja:

ei

Sisältää jännitteenalennusvastuksen:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Sisältää diodin:

kyllä

Lampunpidin:

muu

Mitoitusjännite Ue, AC 60 HZ:

24...24 V

Ohjausjännitteen tyyppi:

AC/DC

Lampun väri:

punainen

Valopainikerunko kosketinlohkolla, Harmony XB5, muovi, LED, punainen, 24V AC/DC 1xNO

Harmony XB5 LED -valopainikerunko
  • Kokonainen runko/kosketinkokoonpano ja valomoduuli
  • Muovinen kiinnityskaulus
Teollisuuteen tarkoitetuissa tuotteissa yhdistyvät asennuksen helppous ja mukautuvuus.
Ihanteellinen kohteisiin, joissa tarvitaan kemiallisten aineiden kesto ja/tai kaksinkertaista sähköistä eristystä.

Sovellukset
  • Teollisuus:
    koneiden valmistajat, kemian- ja paperiteollisuus, merenkulku
  • Palvelusektori ja infrastruktuuri:
    energianjakelupaneelien valmistajat, ruoka ja juoma, autopesulat