SCHNEIDER ELECTRIC - Levitys 52.5mm 4P+vaihe-er. - LV432491

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Napojen lukumäärä:

4

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 4

  • Hiilijalanjälki - Toimittajan ilmoitus

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

7 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3606480019661

Sähkönumero

3653455

Toimittajan tuotenumero

LV432491

Tukkuerä

12

Napojen lukumäärä:

4

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

NSX Compact Levityspalat 52.5mm litteä 4P

Katkaisijat sisältävät vakiona kisko/kaapelikenkäliitännän kuparijohtimille.

- Liittimet valitaan poikkipinta-alan, materiaalin ja kytkentätavan mukaan
Liittimiä katkaisijan kytkentään:
  • Tunneliliitimet kuoritun kupari/alumiinijohtimen kytkemiseen katkaisijan liittimiin.
  • Levityspalat vaihevälin kasvattamiseen. Sisältää 2 kpl vaihe-eristyslevyä.
  • Kaapelikenkäsarjat, sisältävät 2 kpl vaihe-eristyslevyä.
  • Jatkoliittimet ja eristetyt jatkoliittimet
  • Kulmaliittimet ja eristetyt kulmaliittimet
  • Kääntöliittimet 90°
  • Haaroitusliittimet
  • Takakytkentätapit

Lisäksi saatavilla kosketus-suojia, ruuvi- ja mutterisarjoja sekä muita kytkentätarvikkeita

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan