SCHNEIDER ELECTRIC - Levitys 70mm 3P+vaihe-er. - LV432492

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Napojen lukumäärä - 3
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Interpact
EAN-koodi
3606480019678
Sähkönumero
3653456
Toimittajan tuotenumero
LV432492
Tukkuerä
12
Napojen lukumäärä:
3
Vaihelevityskiskot ja eristyslevyt, ComPacT NSX 400/630, 3P, 45 = 70mm napaväli
NSX Compact tarvikkeet
Katkaisijat sisältävät vakiona kisko/kaapelikenkäliitännän kuparijohtimille.
- Liittimet valitaan poikkipinta-alan, materiaalin ja kytkentätavan mukaan
Liittimiä katkaisijan kytkentään:
NSX Compact tarvikkeet
Katkaisijat sisältävät vakiona kisko/kaapelikenkäliitännän kuparijohtimille.
- Liittimet valitaan poikkipinta-alan, materiaalin ja kytkentätavan mukaan
Liittimiä katkaisijan kytkentään:
- Tunneliliitimet kuoritun kupari/alumiinijohtimen kytkemiseen katkaisijan liittimiin.
- Levityspalat vaihevälin kasvattamiseen. Sisältää 2 kpl vaihe-eristyslevyä.
- Kaapelikenkäsarjat, sisältävät 2 kpl vaihe-eristyslevyä.
- Jatkoliittimet ja eristetyt jatkoliittimet
- Kulmaliittimet ja eristetyt kulmaliittimet
- Kääntöliittimet 90°
- Haaroitusliittimet
- Takakytkentätapit




