SCHNEIDER ELECTRIC - Levityspalat 3P - LV431563

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Napojen lukumäärä:

3

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 3

  • Hiilijalanjälki - Toimittajan ilmoitus

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

1 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3606480019630

Sähkönumero

3653378

Toimittajan tuotenumero

LV431563

Tukkuerä

4

Napojen lukumäärä:

3

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

NSX Compact Levityspalat 3P 45mm jako

Katkaisijat sisältävät vakiona kisko/kaapelikenkäliitännän kuparijohtimille.

- Liittimet valitaan poikkipinta-alan, materiaalin ja kytkentätavan mukaan
Liittimiä katkaisijan kytkentään:
  • Tunneliliitimet kuoritun kupari/alumiinijohtimen kytkemiseen katkaisijan liittimiin.
  • Levityspalat vaihevälin kasvattamiseen. Sisältää 2 kpl vaihe-eristyslevyä.
  • Kaapelikenkäsarjat, sisältävät 2 kpl vaihe-eristyslevyä.
  • Jatkoliittimet ja eristetyt jatkoliittimet
  • Kulmaliittimet ja eristetyt kulmaliittimet
  • Kääntöliittimet 90°
  • Haaroitusliittimet
  • Takakytkentätapit

Lisäksi saatavilla kosketus-suojia, ruuvi- ja mutterisarjoja sekä muita kytkentätarvikkeita

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan