SCHNEIDER ELECTRIC - Levityspalat 4P - LV431564

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Napojen lukumäärä - 4
Hiilijalanjälki - Toimittajan ilmoitus
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
2 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3606480019647
Sähkönumero
3653379
Toimittajan tuotenumero
LV431564
Tukkuerä
4
Napojen lukumäärä:
4
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
NSX Compact Levityspalat 4P 45mm jako
Katkaisijat sisältävät vakiona kisko/kaapelikenkäliitännän kuparijohtimille.
- Liittimet valitaan poikkipinta-alan, materiaalin ja kytkentätavan mukaan
Liittimiä katkaisijan kytkentään:
Lisäksi saatavilla kosketus-suojia, ruuvi- ja mutterisarjoja sekä muita kytkentätarvikkeita
Katkaisijat sisältävät vakiona kisko/kaapelikenkäliitännän kuparijohtimille.
- Liittimet valitaan poikkipinta-alan, materiaalin ja kytkentätavan mukaan
Liittimiä katkaisijan kytkentään:
- Tunneliliitimet kuoritun kupari/alumiinijohtimen kytkemiseen katkaisijan liittimiin.
- Levityspalat vaihevälin kasvattamiseen. Sisältää 2 kpl vaihe-eristyslevyä.
- Kaapelikenkäsarjat, sisältävät 2 kpl vaihe-eristyslevyä.
- Jatkoliittimet ja eristetyt jatkoliittimet
- Kulmaliittimet ja eristetyt kulmaliittimet
- Kääntöliittimet 90°
- Haaroitusliittimet
- Takakytkentätapit
Lisäksi saatavilla kosketus-suojia, ruuvi- ja mutterisarjoja sekä muita kytkentätarvikkeita
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


