SCHNEIDER ELECTRIC - Levyseinäkiinnike - TPP-10XM4K PLATTI

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Porausreiän halkaisija - 10 mm
Sisältää ruuvin - kyllä
Kierre - metrinen
Kierrekoko (metrinen) - 4
Pakkaus ja ehdot
25 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7315881200207
Sähkönumero
1357075
Toimittajan tuotenumero
1200203
Tukkuerä
25
Materiaali:
teräs
Porausreiän halkaisija:
10 mm
Sisältää ruuvin:
kyllä
Kierre:
metrinen
Kierrekoko (metrinen):
4
Tulpan pituus:
20 mm
Porausreiän minimisyvyys:
10 mm
Kierteellä:
kyllä
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


