SCHNEIDER ELECTRIC - Levyseinäkiinnike - TPP-13xM5S

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Porausreiän halkaisija - 13 mm
Sisältää ruuvin - kyllä
Kierre - metrinen
Kierrekoko (metrinen) - 5
Pakkaus ja ehdot
25 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7315881200405
Sähkönumero
1357079
Toimittajan tuotenumero
1200401
Tukkuerä
25
Materiaali:
teräs
Porausreiän halkaisija:
13 mm
Sisältää ruuvin:
kyllä
Kierre:
metrinen
Kierrekoko (metrinen):
5
Tulpan pituus:
60 mm
Porausreiän minimisyvyys:
65 mm
Kierteellä:
kyllä
Kierteen nousu:
0.8 mm
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


