SCHNEIDER ELECTRIC - Levyseinätulppa - TSP 10/75

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Porausreiän halkaisija - 10 mm
Sisältää ruuvin - kyllä
Kierre - metrinen
Kierrekoko (metrinen) - 5
Pakkaus ja ehdot
25 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7315881249008
Sähkönumero
1357006
Toimittajan tuotenumero
1249002
Tukkuerä
25
Materiaali:
muovi
Porausreiän halkaisija:
10 mm
Sisältää ruuvin:
kyllä
Kierre:
metrinen
Kierrekoko (metrinen):
5
Tulpan pituus:
77 mm
Porausreiän minimisyvyys:
3 mm
Kierteellä:
kyllä
Kierteen nousu:
0.8 mm
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


