SCHNEIDER ELECTRIC - Liiketunnistin ARGUS - 360 10A IP20 PKA val

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Tunnistusalueen maksimipituus - 7.4 m
Halogeeniton - kyllä
Vastearvon herkkyyden säätö - ei
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
15 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3606480145179
Sähkönumero
2609101
Toimittajan tuotenumero
CCT56P002
Tukkuerä
20
Asennustapa:
pinta-asennus
Tunnistusalueen maksimipituus:
7.4 m
Halogeeniton:
kyllä
Vastearvon herkkyyden säätö:
ei
Väri:
valkoinen
Enimmäistyösykli:
10 min
Vaakasuuntainen havainnointikulma:
0...360 °
Materiaali:
muovi
Jännitetyyppi:
AC
Leveys:
135 mm
Korkeus:
135 mm
Syvyys:
43 mm
Nimellisjännitealue:
230...230 V
Malli / Tyyppi:
liiketunnistin
Enimmäiskytkentäteho:
1000 W
Vakiovalosäätö:
ei
HVAC-ohjaus:
ei
Pakotettu päällekykentä:
ei
Pakotettu poiskytkentä:
ei
Eläintunnistus:
ei
Aliryömintäsuojaus:
ei
Ketjutettava:
ei
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:
kyllä
Valvonta-alue:
360 °
Optimaalinen asennuskorkeus:
2.4 m
Merkintantoyksiköllä:
ei
Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:
ei
Porraskäytävän valvonta:
kyllä
Vaiheenvalintakytkin:
ei
Tunnistusalueen maksimileveys:
7.4 m
Havainnointialueen halkaisija:
7.4 m
Soveltuu langattomaksi lähettimeksi:
ei
Kaukokäyttö:
ei
Kauko-ohjaus:
ei
Kattoasennus:
kyllä
Himmennystoiminto valonsäädinrungolla:
ei
Kytkentätapa:
ruuviliitos
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
kiiltävä
Antibakteerinen käsittely:
ei
Läpinäkyvä:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Iskunkestävyysluokka:
IK02
Taajuus:
50...50 Hz
Vähimmäispäälläoloaika:
3 s
Päästöhidastus:
600 s
Vetohidastus:
0 s
Valaistustason raja-arvo:
5...2000 lx
Soveltuu C-kuormalle:
ei
Enimmäislähtövirta:
10 A
Vähimmäiskäynnistysvirta:
0 A
Ala-aseman sisääntulo:
ei
Hälytystoiminto:
ei
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Taustavalvonta:
ei
Akustisella anturilla:
ei
Liitäntäkaapelilla:
ei
Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:
ei
Liiketunnistimen/läsnäolotunnistimen teknologia:
passiivinen infrapuna
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
Argus Standard 360 sisäliiketunnistin kaikille kuormille. Tunnistuskulma on 360 astetta ja tunnistusetäisyys on noin 3,6 metriä. Säädettävä hämäräkytkin ja ajastin. Asennetaan kattoon kojerasiaan tai pintaan.
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


