SCHNEIDER ELECTRIC - Liiketunnistin ARGUS - Argus 220

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Tunnistusalueen maksimipituus - 12 m
Halogeeniton - kyllä
Vastearvon herkkyyden säätö - ei
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
19 kg CO₂-eq
Soneparin arvio
Soneparin arvio CO₂-e:n suuruusluokasta tuotetasolla + elinkaarilisäys. Arvion tarkkuus on ± 12 kg CO₂-eq.
Soneparin vastuuvapauslauseke
Ennen kuin viittaat tuotteen hiilijalanjälkeen, lue seuraavat kohdat huolellisesti napsauttamalla näitä linkkejä:
Vastuuvapauslauseke & Metodologia
Tuotesarja
EAN-koodi
3606485098494
Sähkönumero
2609005
Toimittajan tuotenumero
MTN565219
Tukkuerä
12
Asennustapa:
pinta-asennus
Tunnistusalueen maksimipituus:
12 m
Halogeeniton:
kyllä
Vastearvon herkkyyden säätö:
ei
Väri:
valkoinen
Enimmäistyösykli:
8 min
Vaakasuuntainen havainnointikulma:
0...220 °
Materiaali:
muovi
Jännitetyyppi:
AC
Nimellisjännitealue:
220...230 V
Malli / Tyyppi:
liiketunnistin
Enimmäiskytkentäteho:
2000 W
Vakiovalosäätö:
ei
HVAC-ohjaus:
ei
Pakotettu päällekykentä:
ei
Pakotettu poiskytkentä:
ei
Eläintunnistus:
ei
Aliryömintäsuojaus:
kyllä
Ketjutettava:
ei
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:
kyllä
Valvonta-alue:
220 °
Merkintantoyksiköllä:
kyllä
Optimaalinen asennuskorkeus:
2.5 m
Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:
ei
Porraskäytävän valvonta:
kyllä
Vaiheenvalintakytkin:
ei
Tunnistusalueen maksimileveys:
12 m
Maksimi läsnäoloalue:
50 m²
Havainnointialueen halkaisija:
24 m
Soveltuu langattomaksi lähettimeksi:
ei
Kaukokäyttö:
ei
Kauko-ohjaus:
ei
Kattoasennus:
kyllä
Himmennystoiminto valonsäädinrungolla:
ei
Kytkentätapa:
muu
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
kiiltävä
Antibakteerinen käsittely:
ei
RAL-numero (vastaava):
9010
Läpinäkyvä:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP55
Iskunkestävyysluokka:
IK02
Taajuus:
50...50 Hz
Vähimmäispäälläoloaika:
1 s
Päästöhidastus:
480 s
Vetohidastus:
0 s
Vaakasuuntainen tunnistusalue:
-12...12 °
Pystysuuntainen tunnistusalue:
-24...9 °
Valaistustason raja-arvo:
3...1000 lx
Soveltuu C-kuormalle:
kyllä
Tunnistussektoreiden määrä:
112
Enimmäislähtövirta:
16 A
Vähimmäiskäynnistysvirta:
0 A
Ala-aseman sisääntulo:
ei
Hälytystoiminto:
ei
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Taustavalvonta:
ei
Akustisella anturilla:
ei
Liitäntäkaapelilla:
ei
Käyttölämpötila:
-20...25 °C
Liiketunnistimen/läsnäolotunnistimen teknologia:
passiivinen infrapuna
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
ARGUS-liiketunnistimet
Ominaisuudet:
- Virransyöttö: 230 VAC, +/-10 %, 50 Hz
- Valoisuusanturi: portaattomasti säädettävä 3 - 1000 lux
- Aika: 1 sekunti ... noin 8 min.
- 360 aliryömintäsuojan säde noin 4 m
- Voidaan asentaa seinälle tai kattoon ilman lisävarusteita
- Kotelointiluokka: IP55
- Mahdollisuus peittää linssin alueita
Pinta-asenteisilla ARGUS-liikkeenilmaisimilla on paljon hyviä ominaisuuksia. Paitsi että ne järjestävät riittävän valaistuksen kaukana valonohjauskytkimiä olevissa paikoissa, ne valaisevat kutsumattomat vieraat - halusivatpa he sitä tai eivät. Paitsi että ARGUS-liikkeenilmaiset ovat innovatiivisia ratkaisuja älykkäisiin rakennuksiin, ne on toteutettu hyvin pienintä yksityiskohtaa myöten:
- suuri kytkentätila
- tarkka erikoislinssi
- alueita voidaan peittää kiinnitettävillä segmenteillä
- täysin säädettävä pallomainen linssi helpottaa asentamista seinään tai kattoon
- aliryömintäsuoja kytkee valon päälle nopeasti rakennuksesta poistuttaessa
Kehittynyt ilmaisuteknologia kulmissa 110 ... 360 astetta ja helppo asennus tekevät pinta-asenteisista ARGUS-liikkeenilmaisimista olennaisia kaikessa yleisvalvonnassa.
Ja ihanteellisia:
- talojen edustalle
- varastoihin
- halleihin
- autotalleihin
- sisäänkäynteihin ja portaikkoihin






