SCHNEIDER ELECTRIC - Liiketunnistin ARGUS - Liiketunnistin 120 IP55

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Tunnistusalueen maksimipituus - 12 m

  • Halogeeniton - kyllä

  • Vastearvon herkkyyden säätö - ei

  • Väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

16 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3606480145155

Sähkönumero

2609102

Toimittajan tuotenumero

CCT56P004

Tukkuerä

36

Asennustapa:

pinta-asennus

Tunnistusalueen maksimipituus:

12 m

Halogeeniton:

kyllä

Vastearvon herkkyyden säätö:

ei

Väri:

valkoinen

Enimmäistyösykli:

30 min

Vaakasuuntainen havainnointikulma:

0...120 °

Materiaali:

muovi

Jännitetyyppi:

AC

Leveys:

140 mm

Korkeus:

80 mm

Syvyys:

75 mm

Nimellisjännitealue:

230...230 V

Malli / Tyyppi:

liiketunnistin

Enimmäiskytkentäteho:

1000 W

Vakiovalosäätö:

ei

HVAC-ohjaus:

ei

Pakotettu päällekykentä:

ei

Pakotettu poiskytkentä:

ei

Eläintunnistus:

ei

Aliryömintäsuojaus:

ei

Ketjutettava:

ei

Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:

kyllä

Valvonta-alue:

120 °

Optimaalinen asennuskorkeus:

2.5 m

Merkintantoyksiköllä:

ei

Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:

ei

Porraskäytävän valvonta:

ei

Vaiheenvalintakytkin:

ei

Tunnistusalueen maksimileveys:

6 m

Havainnointialueen halkaisija:

7.4 m

Soveltuu langattomaksi lähettimeksi:

ei

Kaukokäyttö:

ei

Kauko-ohjaus:

ei

Kattoasennus:

ei

Himmennystoiminto valonsäädinrungolla:

ei

Kytkentätapa:

ruuviliitos

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

kiiltävä

Antibakteerinen käsittely:

ei

Läpinäkyvä:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP55

Iskunkestävyysluokka:

IK02

Taajuus:

50...50 Hz

Vähimmäispäälläoloaika:

3 s

Päästöhidastus:

1800 s

Vetohidastus:

0 s

Vaakasuuntainen tunnistusalue:

-80...80 °

Pystysuuntainen tunnistusalue:

-55...95 °

Valaistustason raja-arvo:

5...2000 lx

Soveltuu C-kuormalle:

ei

Enimmäislähtövirta:

10 A

Vähimmäiskäynnistysvirta:

0 A

Ala-aseman sisääntulo:

ei

Hälytystoiminto:

ei

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Taustavalvonta:

ei

Seinäasennus:

kyllä

Akustisella anturilla:

ei

Liitäntäkaapelilla:

ei

Käyttölämpötila:

-15...40 °C

Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:

ei

Liiketunnistimen/läsnäolotunnistimen teknologia:

passiivinen infrapuna

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Argus Standard liiketunnistin 120° IP55 valkoinen

Argus Standard 120 ulkoliiketunnistin kaikille kuormille. Tunnistinpäätä voi kääntää pysty- ja vaakasuunnassa parhaan valvonta-alueen asettamiseksi. Tunnistuskulma on 120 astetta ja tunnistusetäisyys on noin 12 metriä. Säädettävä hämäräkytkin ja ajastin. Asennetaan seinäpinnalle tai nurkkaan kulma-asennuskiinnikkeellä (sisältyy).

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan