SCHNEIDER ELECTRIC - Liiketunnistin - Monitoimitunnistin, 360 VAL

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Vastearvon herkkyyden säätö - kyllä
Väri - valkoinen
Vaakasuuntainen havainnointikulma - 0...360 °
Materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
26 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3606486348086
Sähkönumero
2609949
Toimittajan tuotenumero
CCT564119
Tukkuerä
12
Asennustapa:
pinta-asennus
Vastearvon herkkyyden säätö:
kyllä
Väri:
valkoinen
Vaakasuuntainen havainnointikulma:
0...360 °
Materiaali:
muovi
Jännitetyyppi:
AC
Leveys:
82.4 mm
Korkeus:
98.8 mm
Syvyys:
97.2 mm
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Malli / Tyyppi:
liiketunnistin
Enimmäiskytkentäteho:
2400 W
Vakiovalosäätö:
ei
HVAC-ohjaus:
ei
Pakotettu päällekykentä:
kyllä
Pakotettu poiskytkentä:
kyllä
Eläintunnistus:
ei
Aliryömintäsuojaus:
ei
Ketjutettava:
ei
Valvonta-alue:
360 °
Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:
kyllä
Merkintantoyksiköllä:
ei
Optimaalinen asennuskorkeus:
2.5 m
Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:
kyllä
Porraskäytävän valvonta:
ei
Vaiheenvalintakytkin:
ei
Maksimi läsnäoloalue:
615 m²
Havainnointialueen halkaisija:
28 m
Soveltuu langattomaksi lähettimeksi:
kyllä
Kaukokäyttö:
kyllä
Kauko-ohjaus:
ei
Kattoasennus:
kyllä
Himmennystoiminto valonsäädinrungolla:
ei
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin
Pintamateriaali:
matta
Antibakteerinen käsittely:
ei
RAL-numero (vastaava):
9010
Läpinäkyvä:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP66
Taajuus:
50...60 Hz
Vähimmäispäälläoloaika:
1 s
Vaakasuuntainen tunnistusalue:
0...90 °
Pystysuuntainen tunnistusalue:
0...90 °
Valaistustason raja-arvo:
1...15400 lx
Max. kytkentäteho LED:
300 W
Soveltuu C-kuormalle:
kyllä
Hälytystoiminto:
ei
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Taustavalvonta:
ei
Seinäasennus:
kyllä
Akustisella anturilla:
ei
Liitäntäkaapelilla:
ei
Käyttölämpötila:
-20...55 °C
Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:
ei
Liiketunnistimen/läsnäolotunnistimen teknologia:
passiivinen infrapuna
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Wiser on Schneider Electricin älykotijärjestelmä, joka tuo mukavuutta, turvallisuutta ja energiatehokkuutta kotiisi – helposti ja tyylikkäästi. Se on suunniteltu kaikille, jotka haluavat hallita kotiaan älykkäästi, ilman monimutkaisia asennuksia tai teknistä osaamista.Wiser-älykoti koostuu erilaisista laitteista, joita voidaan ohjata langattomasti.Wiser puhelinsovelluksella voidaan tehdä käteviä tilanneohjauksia, ajastuksia tai automaatioita. Laitteet keskustelevat myös keskenään, joten kodin toimintoja voidaan automatisoida tapahtumaan ilman käyttäjän huomiota.
Sähköasennuksen vaativat Wiser-laitteet voidaan asentaa perinteiseen 230V kaapelointiin ja paristolla toimivat laitteet voidaan asentaa käyttäjän itsensä toimesta, jolloin järjestelmää on helppo laajentaa.
Wiser Zigbee-laitteet voidaan integroida osaksi Matter-älykotia esimerkiksi Apple HomeKit- tai Google Home-sovelluksiin käyttämällä 2. sukupolven Wiser Home keskusyksikköä (CCT501801 Snro 2609971).
Wiser ARGUS Motion Sensor Outdoor 360 on älykäs, Zigbee-yhteensopiva monitoimitunnistin, joka on suunniteltu ulkokäyttöön. Se havaitsee liikkeen ja mittaa ympäristön valotason, mahdollistaen automaattisen ohjauksen esimerkiksi ulkovalaistukselle, verhoille tai muille Wiser-järjestelmään liitetyille laitteille.
- 360° liiketunnistus – kattava havaintoalue seinä- tai kattokiinnityksellä (käännettävä rakenne)
- Asennuskorkeus: optimaalisesti 2,5 m
- Tunnistusalue 4m
- Valotason mittaus (LUX) – säädettävä kynnysarvo 1–2000 lux
- Lämpötilan mittaus
- Fyysiset herkkyyssäätimet ajalle, kirkkaudelle sekä herkkyydelle etukannen alla, ei vaadi tunnistimen irroittamista.
- Automaattinen ohjaus – aktivoi valot tai laitteet liikkeen tai valotason perusteella
- Lyhyt impulssitoiminto – esim. portaikon ajastetun valon ohjaus (1,5 s)
- Ajastustoiminto – säädettävä kesto 5 sekunnista 1 tuntiin (logaritminen asteikko)
- Testitila – nopea herkkyyden testaus ilman valotason vaikutusta
- Virtalähde: 230 V AC, 50/60 Hz
- Kytkentävirta: max. 10 A
- LED kuorma: 300W
- Resistiivinen kuorma: 2400W
- Kapasitiivinen kuorma: 140 µF
- Virrankulutus: aktiivinen tila 1,4 W, valmiustila 0,75 W
- Suojausluokka IP66 – pölytiivis ja suojattu voimakkailta vesisuihkuilta
- Käyttölämpötila: -20 °C ... +50 °C
- Väri: valkoinen (RAL 9010)
- Asennus: pinta-asennus (seinälle tai kattoon), saatavilla lisävarusteena sisä/ulkokulma-asennuskiinnike CCT566119
Laite vaatii toisen sukupolven keskusyksikön CCT501801 (Snro 2609971). Laite on mahdollista yhdistää Nordpoolin pörssisähködataan. (Kts keskusyksikkösi tuotekuvaus).
Quick Home Connect-tilassa liiketunnistin voidaan yhdistää suoraan Wiser-relemoduuliin CCT5011-0002 ilman keskusyksikköä (ei sovellusohjausta). Lisäksi tunnistimella voidaan ohjata suoraan siihen liitettyä valaisinta.


