SCHNEIDER ELECTRIC - Liiketunnistin - WISER PIR 10A 160 USE ZB ant

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Väyläjärjestelmä KNX - ei

  • Tunnistusalueen maksimipituus - 8 m

  • Väri - antrasiitti

  • Muut väyläjärjestelmät - ZigBee

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3606485446677

Sähkönumero

2609178

Toimittajan tuotenumero

WDE003367

Tukkuerä

36

Asennustapa:

uppoasennus

Väyläjärjestelmä KNX:

ei

Tunnistusalueen maksimipituus:

8 m

Väri:

antrasiitti

Muut väyläjärjestelmät:

ZigBee

Vaakasuuntainen havainnointikulma:

160...160 °

Väyläjärjestelmä radiotaajuus:

kyllä

Väyläjärjestelmä LON:

ei

Kaksisuuntainen radiotaajuus:

kyllä

Materiaali:

muovi

Enimmäistyösykli:

30 min

Leveys:

72 mm

Korkeus:

72 mm

Syvyys:

49 mm

Malli / Tyyppi:

liiketunnistin

Väyläjärjestelmä KNX radio:

ei

Väyläjärjestelmä Powernet:

ei

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

lakattu

Pintamateriaali:

matta

RAL-numero (vastaava):

7021

Läpinäkyvä:

ei

Sisältää väyläliitynnän:

ei

Ala-aseman sisääntulo:

ei

Aliryömintäsuojaus:

ei

Toiminnon valintakytkin:

kyllä

Eläintunnistus:

ei

Porraskäytävän valvonta:

kyllä

Valoisuuden raja-arvo säädettävissä:

kyllä

Opetustoiminto valoisuuden raja-arvolle:

ei

Itseoppiva poiskytkentäviive:

ei

DALI-2 sertifioitu:

ei

Optimaalinen asennuskorkeus:

1 m

Tunnistusalueen maksimileveys:

8 m

Kytkentäteho:

2200 W

Vähimmäispäälläoloaika:

1 s

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

30 mm

Kattoasennus:

ei

Seinäasennus:

kyllä

Väyläjännite:

ei

Taustavalvonta:

ei

Akustisella anturilla:

ei

Upotussyvyys:

27 mm

Yhteensopiva Casambi-järjestelmän kanssa:

ei

Exxact Wiser 160° liiketunnistin 10A releellä Zigbee antrasiitti

Wiser on älykotijärjestelmä, joka lisää kodin mukavuutta, turvallisuutta ja energiatehokkuutta. Wiser-älykoti koostuu erilaisista laitteista, joita voidaan ohjata langattomasti eri tavoin. Wiser puhelinsovelluksella voidaan tehdä käteviä tilanneohjauksia, ajastuksia tai esimerkiksi säätilan vaihteluihin perustuvia automaatioita. Laitteet keskustelevat myös keskenään, joten kodin toimintoja voidaan automatisoida tapahtumaan ilman käyttäjän huomiota. Wiser voidaan asentaa normaaliin kaapelointiin tai langattomasti.

Voidaan käyttää myös muissa älykotijärjestelmissä niiden tukemien toimintojen mukaisesti mm. Homey, Home Assistant

Schneider Electricin Wiser-järjestelmän täydellinen käyttö vaatii keskusyksikön (snro 2622118, CCT501901, Matter-sertifioitu), Wiser by SE-älypuhelinsovelluksen, käyttäjätilin sekä internet-yhteyden. Järjestelmän käyttö on maksutonta.

IP20, käyttölämpötila -5-35C. Laite on tarkoitettu sisäkäyttöön.

Laite on mahdollista integroida Nordpoolin pörssisähködataan yhteensopivan PowerTagin kautta.

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan