SCHNEIDER ELECTRIC - Liitäntäkansi Exxact - Kansi KL val

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - valkoinen
Materiaali - muovi
Kiinnitystapa - ruuvikiinnitys
Halogeeniton - kyllä
Käyttö - kaapeliulostulo
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,4 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3606480203213
Sähkönumero
1110503
Toimittajan tuotenumero
WDE002320
Tukkuerä
5
Väri:
valkoinen
Materiaali:
muovi
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Halogeeniton:
kyllä
Käyttö:
kaapeliulostulo
Käyttötilan indikointi:
ei
Leveys:
71 mm
Korkeus:
71 mm
Syvyys:
38 mm
Malli / Tyyppi:
keskiölevy
Merkintä/ilmaisu:
ei ole
RAL-numero (vastaava):
9003
Kohomerkintä (esteettömyys):
ei
Soveltuu kosketusnäytölle väyläjärjestelmässä:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
kiiltävä
Antibakteerinen käsittely:
ei
Merkintäalueella:
ei
Vaihdettavalla linssillä/symbolilla:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Iskunkestävyysluokka:
IK04
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
• Kojerasian liitäntäkansi. IP20 c/c 60mm uppokojerasia-asennuksiin tai pintakojerasia-asennuksiin suoraan seinälle.
• Vedonpoistolla ja yhdellä läpiviennillä.
• Ilman kytkentäliitintä.
• Voidaan muuttaa IP44 tuotteiksi lisäämällä IP44 tiivistyspaketti.
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


