SCHNEIDER ELECTRIC - Liitäntäkansi jakorasia IP20 - RLK 2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Muoto - pyöreä
Malli / Tyyppi - asennuskansi
Kiinnitystapa - ruuvin suojatulppa
Materiaali - alumiini
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410011505854
Sähkönumero
1150585
Toimittajan tuotenumero
201119000
Tukkuerä
5
Muoto:
pyöreä
Malli / Tyyppi:
asennuskansi
Kiinnitystapa:
ruuvin suojatulppa
Materiaali:
alumiini
Väri:
valkoinen
Ruuveilla:
kyllä
Multifix RLK2 liitäntäkansi IP20 jakorasia valkoinen
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


