SCHNEIDER ELECTRIC - Liitäntätarvike Canalis - Virranotin 32A pistorasioille

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisvirta AC 50 Hz - 32 A

  • Napojen lukumäärä - 4

  • Vaihevalinta - kyllä

  • Virranottimen tyyppi - pistorasia

  • Voimapistorasioiden (CEE) määrä - 0

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3606480006203

Sähkönumero

3447584

Toimittajan tuotenumero

KNB32CP

Tukkuerä

1

Nimellisvirta AC 50 Hz:

32 A

Napojen lukumäärä:

4

Vaihevalinta:

kyllä

Virranottimen tyyppi:

pistorasia

Voimapistorasioiden (CEE) määrä:

0

Nimellisjännite AC 50 Hz:

230...500 V

Johtimien lukumäärä (ilman maadoitusta):

4

Säädettävissä:

ei

Muiden pistorasioiden määrä:

2

Pistorasioiden tyyppi:

muu

NEMA-pistorasioiden määrä:

0

Suojaus:

ei ole

Kotelointiluokka (IP):

IP55

Väri:

valkoinen

RAL-numero:

9001

Pituus:

434 mm

Leveys:

95 mm

Korkeus:

165 mm

Canalis Liitäntätarvike Virranotin 32A pistorasioille

Canalis KN
  • Canalis KN on suunniteltu sähkönjakeluun, korkeintaan 160 A. Canalis KNT on varustettu väyläjohtimilla yksinkertaisten ohjaus-/valvontajärjestelmien asennusta varten (valaistus tai muut kuormat)
Tekniset ominaisuudet:
  • Jakelukiskojen pituus: 1,5 m ... 3 m
  • Nimellisvirta: 40 ... 160 A
  • Virranottimien nimellisvirta: 16 ... 63 A
  • Nimellinen eristysjännite: 500 V
  • Johtimien määrä: 4 + PE
  • Kotelointi: IP55
  • Pintakäsittely: valkoinen RAL9001
  • Standardit: IEC 60439-2
Edut:
  • Modulaarinen ja laajennettava järjestelmä
  • Nopea ja helppo asennus
  • Joustavuus: Virranotin on mahdollista lisät ilman sähkökatkoa sinne missä sähköä tarvitaan
  • Turvallisuus:
Varmistusjärjestelmä virranottimen asentamiseksi tai irrottamiseksi turvallisesti
  • Jänniteisiin osiin pääsy estetty
  • Kevyt ja helppo käsitellä
  • Erinomaiset kontaktit: elinkaaren pituinen takuu
  • Valikoima kevyitä, lujia ja tyylikkäitä yksiköitä
  • Halogeeniton: Canalisista ei vapaudu tulipalossa mitään myrkyllisiä kaasuja
  • Korkea kotelointitaso IP 55 kaikenlaisiin rakennuksiin
  • Purettava, uudelleen käytettävä ja täysin kierrätettävä
Sovellukset:
  • Teollisuusrakennukset: pienet teollisuusyritykset, paikalliset urakoitsijat
  • Kauppakeskukset: supermarketit, tavaratalot,
  • Julkiset rakennukset: datakeskukset, logistiikkakeskukset, vanhainkodit, tekniset koulut, risteilyalukset

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan