SCHNEIDER ELECTRIC - Liitäntätarvike - KSB virranotin 160A DIN 0

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisvirta AC 50 Hz - 160 A
Napojen lukumäärä - 3
Vaihevalinta - ei
Virranottimen tyyppi - putken sisääntulo
Voimapistorasioiden (CEE) määrä - 0
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606480005725
Sähkönumero
3458196
Toimittajan tuotenumero
KSB160SF4
Tukkuerä
1
Nimellisvirta AC 50 Hz:
160 A
Napojen lukumäärä:
3
Vaihevalinta:
ei
Virranottimen tyyppi:
putken sisääntulo
Voimapistorasioiden (CEE) määrä:
0
Nimellisjännite AC 50 Hz:
230...690 V
Johtimien lukumäärä (ilman maadoitusta):
4
Säädettävissä:
ei
Muiden pistorasioiden määrä:
0
Pistorasioiden tyyppi:
muu
NEMA-pistorasioiden määrä:
0
Suojaus:
ei ole
Kotelointiluokka (IP):
IP55
Väri:
valkoinen
RAL-numero:
9001
Pituus:
482 mm
Leveys:
207 mm
Korkeus:
332 mm
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


