SCHNEIDER ELECTRIC - Liitin 6x1.5-35mm2 (3 kpl) - LV429248

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Hiilijalanjälki - Toimittajan ilmoitus
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
3 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3606480019333
Sähkönumero
3653121
Toimittajan tuotenumero
LV429248
Tukkuerä
30
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
NSX Compact Haaroitusliitin Cu/Al 3Kpl 6X1.5-35mm2
NSX Compact tarvikkeet
Katkaisijat sisältävät vakiona kisko/kaapelikenkäliitännän kuparijohtimille.
- Liittimet valitaan poikkipinta-alan, materiaalin ja kytkentätavan mukaan
Liittimiä katkaisijan kytkentään:
NSX Compact tarvikkeet
Katkaisijat sisältävät vakiona kisko/kaapelikenkäliitännän kuparijohtimille.
- Liittimet valitaan poikkipinta-alan, materiaalin ja kytkentätavan mukaan
Liittimiä katkaisijan kytkentään:
- Tunneliliitimet kuoritun kupari/alumiinijohtimen kytkemiseen katkaisijan liittimiin.
- Levityspalat vaihevälin kasvattamiseen. Sisältää 2 kpl vaihe-eristyslevyä.
- Kaapelikenkäsarjat, sisältävät 2 kpl vaihe-eristyslevyä.
- Jatkoliittimet ja eristetyt jatkoliittimet
- Kulmaliittimet ja eristetyt kulmaliittimet
- Kääntöliittimet 90°
- Haaroitusliittimet
- Takakytkentätapit
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


