SCHNEIDER ELECTRIC - Liitin-CAT6 - Actassi urosliitin Cat6A UTP

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liittimen tyyppi - RJ45 8(8)

  • Kategoria - 6A (IEC)

  • Malli / Tyyppi - pistotulppa

  • Suojattu - ei

  • Kytkentätapa - hahloliitos

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,2 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

3606481717733

Sähkönumero

7233052

Toimittajan tuotenumero

ACTPG6ATLU001

Tukkuerä

48

Liittimen tyyppi:

RJ45 8(8)

Kategoria:

6A (IEC)

Malli / Tyyppi:

pistotulppa

Suojattu:

ei

Kytkentätapa:

hahloliitos

Soveltuu yksisäikeiselle johtimelle:

kyllä

Erikoistyökalu välttämätön:

ei

Soveltuu pyörökaapelille:

kyllä

Soveltuu lattakaapelille:

ei

Koneellinen merkintä:

ei

Väri:

musta

Läpinäkyvä:

kyllä

Maksimi AWG-koko:

22

Min. AWG-koko:

muu

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Actassi urosliitin Cat6A UTP

Actassi urosliitin AWG 26...23 kaapelille

SCHNEIDER ELECTRIC -tuote

Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan