SCHNEIDER ELECTRIC - Liitin-CAT6a - Actassi urosliitin Cat6A STP

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liittimen tyyppi - RJ45 8(8)
Kategoria - 6A (IEC)
Malli / Tyyppi - pistotulppa
Suojattu - kyllä
Kytkentätapa - hahloliitos
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,2 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
3606481717726
Sähkönumero
7233051
Toimittajan tuotenumero
ACTPG6ATLS001
Tukkuerä
48
Liittimen tyyppi:
RJ45 8(8)
Kategoria:
6A (IEC)
Malli / Tyyppi:
pistotulppa
Suojattu:
kyllä
Kytkentätapa:
hahloliitos
Soveltuu yksisäikeiselle johtimelle:
kyllä
Erikoistyökalu välttämätön:
ei
Soveltuu pyörökaapelille:
kyllä
Soveltuu lattakaapelille:
ei
Koneellinen merkintä:
ei
Väri:
musta
Läpinäkyvä:
ei
Maksimi AWG-koko:
22
Min. AWG-koko:
muu
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
Actassi urosliitin AWG 26...23 kaapelille
SCHNEIDER ELECTRIC -tuote
Tutustu SCHNEIDER ELECTRIC-sarjaan


